AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD012599.00001 HWP150 RISCALDATORE ANTICONDENSA 150W -

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD012599.00001 HWP150 RISCALDATORE ANTICONDENSA 150W -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 181 W

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Larghezza - 61.5 mm

  • Altezza - 208 mm

  • Profondità - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074279869

Codice prodotto

FAD012599.00001

Cod. produttore

012599.00001

Produttore

FAD

Potenza nominale:

181 W

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza:

61.5 mm

Altezza:

208 mm

Profondità:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Riscaldatori serie H - con cavo• Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale)• Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza• Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35• Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC