FANDIS SPA - FAD012525.00001 HTP060 RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W - M - 012525.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 138 mm
Profondità - 85 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000000814056
Codice prodotto
FAD012525.00001
Cod. produttore
012525.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
138 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HTP060 RISCALDATORE ANTICONDENSA 60W - M RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


