AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD012469.00001 FLL-120565U-S LAMPADA A LED 115V A.C. SW

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD012469.00001 FLL-120565U-S LAMPADA A LED 115V A.C. SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079112161

Codice prodotto

FAD012469.00001

Cod. produttore

012469.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Lampada a LED con interruttore ON/OFF o sensore PIR di movimento. Possibilità di fissaggio standard a viti o, in alternativa, magnetico (codice coppia magneti FLL-2MA).