FANDIS SPA - FAD011702.00001 HTM100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W -


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 115 W
Tipo di tensione - AC / DC
Larghezza - 61.5 mm
Altezza - 188 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056666674194
Codice prodotto
FAD011702.00001
Cod. produttore
011702.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
115 W
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
61.5 mm
Altezza:
188 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Riscaldatori serie H - con cavo• Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale)• Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza• Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35• Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC