AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD011609.00001 HWM045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - C - 011609.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD011609.00001 HWM045 RISCALDATORE ANTICONDENSA 45W - C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 65 W

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Larghezza - 61.5 mm

  • Altezza - 108 mm

  • Profondità - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071742007

Codice prodotto

FAD011609.00001

Cod. produttore

011609.00001

Produttore

FAD

Potenza nominale:

65 W

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza:

61.5 mm

Altezza:

108 mm

Profondità:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Riscaldatori serie H - con cavo• Copertura metallica serie HWM o plastica serie HWP (protezione da contatto accidentale)• Cavo di connessione elettrica 3x20AWG da 500mm di lunghezza• Sistema di fissaggio a clip per guide DIN TS35• Elemento riscaldante costituito da una resistenza autoregolante tipo PTC