AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD010416.00001 TRT2-10A230V-NCNO DOPPIO TERMOSTATO NO-N

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD010416.00001 TRT2-10A230V-NCNO DOPPIO TERMOSTATO NO-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC e contatto NO

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666674712

Codice prodotto

FAD010416.00001

Cod. produttore

010416.00001

Produttore

FAD

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC e contatto NO

Doppio termostato, regolatore di temperatura con campo di regolazione indipendente da -10 a +80°C (da +14 a +176°F).