AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD010311.00001 2RREU35 225X63R-M13A7 VENT RADIALE 115 V

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD010311.00001 2RREU35 225X63R-M13A7 VENT RADIALE 115 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2480 1/min

  • Altezza - 225 mm

  • Larghezza - 225 mm

  • Profondità - 99 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002270515

Codice prodotto

FAD010311.00001

Cod. produttore

010311.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2480 1/min

Altezza:

225 mm

Larghezza:

225 mm

Profondità:

99 mm

Grado di protezione (IP):

IP44