AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009680.00001 4715KL 04WB40E VENT E00 119X119X38MM - 1

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009680.00001 4715KL 04WB40E VENT E00 119X119X38MM - 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 3200 1/min

  • Altezza - 119 mm

  • Larghezza - 119 mm

  • Profondità - 38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078582361

Codice prodotto

FAD009680.00001

Cod. produttore

009680.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

3200 1/min

Altezza:

119 mm

Larghezza:

119 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20