AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008461.00001 FF20A115UER GR FILTRO CON VENT. 115VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD008461.00001 FF20A115UER GR FILTRO CON VENT. 115VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 600 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000367477

Codice prodotto

FAD008461.00001

Cod. produttore

008461.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

600 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

160.2 mm

Potenza nominale:

101 W

Emissione di rumore:

66 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF20A115UER GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. VENTILATORE PER ARMADI