AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007836.00001 FF15A230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007836.00001 FF15A230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 230 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075354930

Codice prodotto

FAD007836.00001

Cod. produttore

007836.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

230 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Con filtro:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

125 mm

Potenza nominale:

32 W

Emissione di rumore:

50 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Gruppi filtro. Una gamma di filtri e gruppi filtro per la ventilazione dei quadri elettrici. DIMENSIONI: 250x250 mm , FORO:223x223 mm , TENSIONE: 230 V a.c. , POTENZA ASSORBITA (50/60 Hz):32/36 W , PORTATA (50/60 Hz): 230/270 (m³/h) , TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10 ÷ +55 (°C) , OMOLOGAZIONI: CE cURus cCSAus