FANDIS SPA - FAD007832.00001 FF12A24UF GR FILTRO CON VENT. 24VA.C. RA - 007832.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 39 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8056666670561
Codice prodotto
FAD007832.00001
Cod. produttore
007832.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
39 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
73.2 mm
Potenza nominale:
15 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Numero RAL:
7035