FANDIS SPA - FAD007818.00001 FF20A230UE GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007818.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 457 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8056666671773
Codice prodotto
FAD007818.00001
Cod. produttore
007818.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
457 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Con filtro:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Profondità:
160.5 mm
Potenza nominale:
79 W
Emissione di rumore:
65 dB(A)
Numero RAL:
7035