AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007808.00001 FF12D24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA - 007808.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007808.00001 FF12D24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 46 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666670622

Codice prodotto

FAD007808.00001

Cod. produttore

007808.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

46 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

73.7 mm

Potenza nominale:

7.4 W

Emissione di rumore:

42.5 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Filtro con ventilatore nella versione standard IP54. Dimensioni: 150x150x73, 24Vdc. RAL7035