AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007022.00001 TP19U230B TORRINO PLASTICO 230VA.C. RAL

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007022.00001 TP19U230B TORRINO PLASTICO 230VA.C. RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 505 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 324 mm

  • Larghezza - 324 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666670066

Codice prodotto

FAD007022.00001

Cod. produttore

007022.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

505 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

324 mm

Larghezza:

324 mm

Grado di protezione (IP):

IP24

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

Profondità:

94 mm

Potenza nominale:

69 W

Emissione di rumore:

67.9 dB(A)

Numero RAL:

7035

Torrino di estrazione da tetto, utilizzato per l'aspirazione diretta del calore dalla zona superiore dell'armadio agevolando il flusso d'aria interno. I torrini, equipaggiati con ventilatori radiali ad alta prevalenza, possono essere accoppiati con filtro di immersione dell'aria per ridurre al minimo l'ingresso della polvere.