AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD004680.00001 D12B04HWBZ00 VENT 120X120X38MM - 12 VD.C

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD004680.00001 D12B04HWBZ00 VENT 120X120X38MM - 12 VD.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 2800 1/min

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070574609

Codice prodotto

FAD004680.00001

Cod. produttore

004680.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

2800 1/min

Altezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

38 mm

FANDIS MODELLO D12B04HWBZ00 VENT 120X120X38MM - 12 VD.C VENTOLA PER APPARECCHIATURE