AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003878.00001 C22S40HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003878.00001 C22S40HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2770 1/min

  • Altezza - 218 mm

  • Larghezza - 218 mm

  • Profondità - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002270119

Codice prodotto

FAD003878.00001

Cod. produttore

003878.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2770 1/min

Altezza:

218 mm

Larghezza:

218 mm

Profondità:

83 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO C22S40HKBDK4 VENT - KIT 4 PZ VENTOLA PER APPARECCHIATURE