AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003661.00001 A17C12HWBF00 VENT 172X150X51MM - 115 VA.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003661.00001 A17C12HWBF00 VENT 172X150X51MM - 115 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115 V

  • Diametro dell'elica - 146 mm

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2750 1/min

  • Altezza - 172 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075366674

Codice prodotto

FAD003661.00001

Cod. produttore

003661.00001

Produttore

FAD

Tensione nominale:

115 V

Diametro dell'elica:

146 mm

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2750 1/min

Altezza:

172 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto su cuscinetti a sfera