AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003361.00001 A08B23HWBF00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003361.00001 A08B23HWBF00 VENT 80X80X38MM - 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2500 1/min

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079384063

Codice prodotto

FAD003361.00001

Cod. produttore

003361.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2500 1/min

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Ventilatore per armadio 80x80x38 mm. 230Vac .