FANDIS SPA - FAD003343.00001 A08A23HWSF00 VENT 80X80X25MM - 230 VA.C. - 003343.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Diametro dell'elica - 78 mm
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2600 1/min
Altezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073205326
Codice prodotto
FAD003343.00001
Cod. produttore
003343.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Diametro dell'elica:
78 mm
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2600 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione a filo. Supporto a bronzina



