AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002953.00001 4TRE35 180X75R-Y4105 VENT RADIALE 230 VA

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002953.00001 4TRE35 180X75R-Y4105 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1115 1/min

  • Altezza - 180 mm

  • Larghezza - 180 mm

  • Profondità - 87 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075390259

Codice prodotto

FAD002953.00001

Cod. produttore

002953.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1115 1/min

Altezza:

180 mm

Larghezza:

180 mm

Profondità:

87 mm

FANDIS MODELLO 4TRE35 180X75R-Y4105 VENT RADIALE 230 VA VENTILATORE PER ARMADI