AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002856.00001 4715MS 23TB50NA0 VENT NA0 119X119X38MM -

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002856.00001 4715MS 23TB50NA0 VENT NA0 119X119X38MM -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2600 1/min

  • Altezza - 119 mm

  • Larghezza - 119 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002269946

Codice prodotto

FAD002856.00001

Cod. produttore

002856.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2600 1/min

Altezza:

119 mm

Larghezza:

119 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20