AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002795.00001 4710PS 23TB3A VENT A00 119X119X25MM - 23

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002795.00001 4710PS 23TB3A VENT A00 119X119X25MM - 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2300 1/min

  • Altezza - 119 mm

  • Larghezza - 119 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070491418

Codice prodotto

FAD002795.00001

Cod. produttore

002795.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2300 1/min

Altezza:

119 mm

Larghezza:

119 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera