AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002765.00001 4710KL 04WB50E VENT E00 119X119X25MM - 1

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002765.00001 4710KL 04WB50E VENT E00 119X119X25MM - 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 2800 1/min

  • Altezza - 119 mm

  • Larghezza - 119 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075390594

Codice prodotto

FAD002765.00001

Cod. produttore

002765.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

2800 1/min

Altezza:

119 mm

Larghezza:

119 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c