AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002615.00001 2VRET35 250V-R1029 VENT ASSIALE 400 VA.C

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002615.00001 2VRET35 250V-R1029 VENT ASSIALE 400 VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2635 1/min

  • Altezza - 83 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075389635

Codice prodotto

FAD002615.00001

Cod. produttore

002615.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2635 1/min

Altezza:

83 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2VRET35 250V-R1029 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI