AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002608.00001 2VRET25 200A-R1026 VENT ASSIALE 400 VA.C

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002608.00001 2VRET25 200A-R1026 VENT ASSIALE 400 VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2760 1/min

  • Altezza - 73 mm

  • Larghezza - 196 mm

  • Profondità - 196 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074635511

Codice prodotto

FAD002608.00001

Cod. produttore

002608.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2760 1/min

Altezza:

73 mm

Larghezza:

196 mm

Profondità:

196 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2VRET25 200A-R1026 VENT ASSIALE 400 VA.C VENTILATORE PER ARMADI