AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002503.00001 2TRE35 160X62R-N0555 VENT RADIALE 230 VA

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002503.00001 2TRE35 160X62R-N0555 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1430 1/min

  • Altezza - 84 mm

  • Larghezza - 160 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075390082

Codice prodotto

FAD002503.00001

Cod. produttore

002503.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1430 1/min

Altezza:

84 mm

Larghezza:

160 mm

Profondità:

160 mm

2TRE35 160X62R-N0555 VENT RADIALE 230 Va.c.