AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002498.00001 2TRE25 140X59R-Z1012 VENT RADIALE 230 VA

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002498.00001 2TRE25 140X59R-Z1012 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2270 1/min

  • Altezza - 72.3 mm

  • Larghezza - 121 mm

  • Profondità - 121 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075390075

Codice prodotto

FAD002498.00001

Cod. produttore

002498.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2270 1/min

Altezza:

72.3 mm

Larghezza:

121 mm

Profondità:

121 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

2TRE25 140X59R-Z1012 VENT RADIALE 230 Va.c.