AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002434.00001 2GREA3 120X62R-D25A5 VENT CENTRIFUGO 230

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002434.00001 2GREA3 120X62R-D25A5 VENT CENTRIFUGO 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1715 1/min

  • Altezza - 159 mm

  • Larghezza - 168 mm

  • Profondità - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075390037

Codice prodotto

FAD002434.00001

Cod. produttore

002434.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1715 1/min

Altezza:

159 mm

Larghezza:

168 mm

Profondità:

115 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

2GREA3 120X62R-D25A5 VENT CENTRIFUGO 230 Va