AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITTDIR3-6/B TELEC.INT.DOME+IR LENTE 3,6 BIANCO TVL42

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FITTDIR3-6/B TELEC.INT.DOME+IR LENTE 3,6 BIANCO TVL42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • Utilizzo - All'interno

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8055323847254

Codice prodotto

FITTDIR3-6/B

Cod. produttore

TDIR3-6/B

Produttore

FIT

Metodo di montaggio:

Soffitto

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Diametro:

80 mm

Altezza:

110 mm

Protocollo:

Analogico

Telecamera Dome da interno