FAIT SRL - FITM85 PALO AD U + ATTACCO - M85
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Lunghezza - 0.3 m
Diametro - 84 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sostegni per parabole
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323845373
Codice prodotto
FITM85
Cod. produttore
M85
Produttore
FIT
Modello:
Palo telescopico
Lunghezza:
0.3 m
Diametro:
84 mm
Staffa curva 180° palo/muro


