FAIT SRL - FITAL06 ALIMENTATORE CON CARICABATT 13,8VCC 600M - AL06
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tensione di uscita - 13.8...13.8 V
Corrente di uscita - 600 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8055323840354
Codice prodotto
FITAL06
Cod. produttore
AL06
Produttore
FIT
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tensione di uscita:
13.8...13.8 V
Corrente di uscita:
600 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Alimentatore supplementare con carica-batteria 13,8 Vcc - 600 mA, dimensioni: 88x100x60 mm


