AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT7000042 ZN1515-ZANCA ESPANSIONE TONDINO PIENO 30 - 7000042

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT7000042 ZN1515-ZANCA ESPANSIONE TONDINO PIENO 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 40 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323849241

Codice prodotto

FIT7000042

Cod. produttore

7000042

Produttore

FIT

Zanca ad espansione tondino pieno Ø 18mm • Cavallotto: nastro 30x4 mm - interasse fori 95 mm • Viti: M8x60 mm QST per pali Ø 30÷60 mm • Espansore M10 (Ø 18x60 mm) • Zincatura elettrolitica