AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1700007 MDS-MIX-DEMIX SAT - TERRESTRE - 1700007

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1700007 MDS-MIX-DEMIX SAT - TERRESTRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Presa F (SPF)

  • Modello - Miscelatore (Diplexer) SAT / Terrestre

  • Frequenza - 40...2400 MHz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Miscelatori terrestre + satellite

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8055323845410

Codice prodotto

FIT1700007

Cod. produttore

1700007

Produttore

FIT

Collegamento:

Presa F (SPF)

Modello:

Miscelatore (Diplexer) SAT / Terrestre

Frequenza:

40...2400 MHz

•Mix-Demix terrestre/satellite con connettori Cap a corredo •Ingressi ed uscite su connettori tipo F femmina •Frequenza di lavoro terr. 40 ÷ 860 MHz - sat 950 ÷ 2400 MHz •Perdita di inserzione nelle bande < 1dB •Separazione terr/sat > 24dB