FAIT SRL - FIT1300007 CVU4/PLUS-CONVERTITORE UNIVERSALE 4 USCI - 1300007
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Numero di uscite - 4
Ingresso / Attacco - Altri
Con custodia di protezione - sì
Con ingresso segnale terrestre - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LNB Convertitori per Parabole
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323842808
Codice prodotto
FIT1300007
Cod. produttore
1300007
Produttore
FIT
Modello:
Singolo
Numero di uscite:
4
Ingresso / Attacco:
Altri
Con custodia di protezione:
sì
Con ingresso segnale terrestre:
no
I convertitori per le antenne paraboliche sono disponibili nei seguenti tipi: Caratteristiche comuni: Frequenza ingresso 10,7 ÷ 12,750 GHz, Frequenza uscita 950 ÷ 2.150 MHz, Frequenze O.L. L 9.750 MHz - H 10.600 MHz Crosspolarizzazione >25dB, Segnali di controllo V/H 14/18 Vcc - L/H 0/22 KHz - Universale a una, due, quattro e otto uscite indipendenti - Monoblocco dual-feed a 6° con switch DiSEqC interno- A quatro sottobande fisse HV/HV - Unicable SCR