AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1010002 AB345/N-AMPLIFICAT. PALO 18DB 2 IN. 2 RE - 1010002

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1010002 AB345/N-AMPLIFICAT. PALO 18DB 2 IN. 2 RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Amplificatore larga banda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Equalizzatore -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323840170

Codice prodotto

FIT1010002

Cod. produttore

1010002

Produttore

FIT

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

2

Modello:

Amplificatore larga banda

Alimentatore:

Nessuno

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Amplificatori da palo Amplificatore palo 2 ingressi, 1 per la banda 3ª, 1 per la banda 4ª / 5ª. Guadagno 18 dBLivello max 98 dBµV. 2 regolazioni separate per le bande 3ª e 4ª / 5ª