FACAL SRL - FAFV290-2 V290-2 VETROPRIMA DUE RAMPE M. 2,90 - V290-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala multiuso / trasformabile
Materiale - Fibra di vetro / Alluminio
Numero di pioli - 17
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8028406080084
Codice prodotto
FAFV290-2
Cod. produttore
V290-2
Produttore
FAF
Modello:
Scala multiuso / trasformabile
Materiale:
Fibra di vetro / Alluminio
Numero di pioli:
17
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Con ruote:
no
SUPER VETROPRIMA trasformabile è scala con montanti in vetroresina stratificata che garantiscono elevato isolamento elettrico, pioli in alluminio a rombo inclinati 68°. A due oppure a tre rampe con caratteristiche tecniche di assoluto rilievo quali la barra stabilizzatrice telescopica in alluminio che si adatta al terreno, sempre sollevata per richiudersi quando non serve. La barra stabilizzatrice telescopica è fornita di serie montata alla scala. Le articolazioni in alluminio fuso progettate per l’apertura a cavalletto anche in posizione di “zoppo”.


