FACAL SRL - FAFTANO TRABATTELLO IN ALLUMINIO TANO - TANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 0.87 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Alluminio
Altezza massima totale - 1.62 m
Con protezione contro il ribaltamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8028406000181
Codice prodotto
FAFTANO
Cod. produttore
TANO
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
0.87 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Alluminio
Altezza massima totale:
1.62 m
Con protezione contro il ribaltamento:
sì
TANO è piccolo e solido trabattello d’alluminio per uso interno. Montanti a sezione rettangolare 25x65 mm, gradini quadri 30x30 mm. Piano di lavoro in legno massello a doghe di pino. Leggerissimo e completamente smontabile, è l’ideale aiuto per manutenzioni di casa, bricolage e “fai da te”