AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFS/3 TRABATTELLO SPAZIO COMPOSIZ. S/3 - S/3

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFS/3 TRABATTELLO SPAZIO COMPOSIZ. S/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 4.7 m

  • Arrotolabile / Con ruote -

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406004042

Codice prodotto

FAFS/3

Cod. produttore

S/3

Produttore

FAF

Altezza massima della piattaforma:

4.7 m

Arrotolabile / Con ruote:

Materiale:

Acciaio

SPAZIO è trabattello d’accaio a resistenza in tubo tondo Ø 45 mm zincato. Testate di base con livellatori a vite garntiscono massima stabilità alla struttura. Ruote gommate tutte con freno. Piani di lavoro in alluminio.