AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFDG8/5CIT EURO TRABATTELLO DOGE 80 M.9,64 - D.LGS

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFDG8/5CIT EURO TRABATTELLO DOGE 80 M.9,64 - D.LGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 8.54 m

  • Arrotolabile / Con ruote -

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza massima totale - 9.64 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406104124

Codice prodotto

FAFDG8/5CIT

Cod. produttore

DG8/5CIT

Produttore

FAF

Altezza massima della piattaforma:

8.54 m

Arrotolabile / Con ruote:

Materiale:

Alluminio

Altezza massima totale:

9.64 m

DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.