AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFDG8/4C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M.8,14 - D.LGS

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFDG8/4C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M.8,14 - D.LGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 7.04 m

  • Arrotolabile / Con ruote -

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza massima totale - 8.14 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406003496

Codice prodotto

FAFDG8/4C

Cod. produttore

DG8/4C

Produttore

FAF

Altezza massima della piattaforma:

7.04 m

Arrotolabile / Con ruote:

Materiale:

Alluminio

Altezza massima totale:

8.14 m

DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.