AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFDG8/2C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M. 5,14 - D.LGS - DG8/2C

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFDG8/2C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M. 5,14 - D.LGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 4.04 m

  • Arrotolabile / Con ruote -

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza massima totale - 5.14 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406003489

Codice prodotto

FAFDG8/2C

Cod. produttore

DG8/2C

Produttore

FAF

Altezza massima della piattaforma:

4.04 m

Arrotolabile / Con ruote:

Materiale:

Alluminio

Altezza massima totale:

5.14 m

DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.