AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFDG6/8C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.9,50-D.LGS81-

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFDG6/8C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.9,50-D.LGS81-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza massima della piattaforma - 8.4 m

  • Arrotolabile / Con ruote -

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza massima totale - 9.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406090212

Codice prodotto

FAFDG6/8C

Cod. produttore

DG6/8C

Produttore

FAF

Altezza massima della piattaforma:

8.4 m

Arrotolabile / Con ruote:

Materiale:

Alluminio

Altezza massima totale:

9.5 m

DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .