FACAL SRL - FAFDG6/4C EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.5,90 -D.LGS81 - DG6/4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 4.8 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Alluminio
Altezza massima totale - 5.9 m
Confezione
1 PZ
EAN
8028406090175
Codice prodotto
FAFDG6/4C
Cod. produttore
DG6/4C
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
4.8 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Alluminio
Altezza massima totale:
5.9 m
DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .