FACAL SRL - FAFAG400 SCALA AGRICOLTURA M. 4.00 - AG400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8028406002314
Codice prodotto
FAFAG400
Cod. produttore
AG400
Produttore
FAF
AGRI è scala in alluminio specifica per uso agricolo, per la manutenzione di piante e siepi oltre che la raccolta di frutta. I gradini a trapezio inclinato favoriscono le lunghe soste dei piedi che appoggiano in piano e non stancano le gambe, sono passanti al montante, ribordati e saldati per massima sicurezza strutturale. Montanti tubolari nervati 30x65 mm. Telaio di salita ampiamente conico per la totale stabilità anche su terreni sconnessi. La scala termina a punta in alto per infilarsi nei rami.