AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFAG300 SCALA AGRICOLTURA M. 3.00 - AG300

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFAG300 SCALA AGRICOLTURA M. 3.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di pioli - 8

  • Numero di elementi - 1

  • Carico ammissibile - 100 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406002291

Codice prodotto

FAFAG300

Cod. produttore

AG300

Produttore

FAF

Modello:

Altri

Materiale:

Alluminio

Numero di pioli:

8

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

100 kg

Con piattaforma:

no

Con ruote:

no

AGRI è scala in alluminio specifica per uso agricolo, per la manutenzione di piante e siepi oltre che la raccolta di frutta. I gradini a trapezio inclinato favoriscono le lunghe soste dei piedi che appoggiano in piano e non stancano le gambe, sono passanti al montante, ribordati e saldati per massima sicurezza strutturale. Montanti tubolari nervati 30x65 mm. Telaio di salita ampiamente conico per la totale stabilità anche su terreni sconnessi. La scala termina a punta in alto per infilarsi nei rami.