FAAC SPA - FAA736425 COSTA EM 60 MT.1,50 - 736425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055195011937
Codice prodotto
FAA736425
Cod. produttore
736425
Produttore
FAA
Profilo in gomma con altezza 60 mm,Microinterruttore per controllo tensione del cavetto,Microinterruttore per rilevamento ostacoli,Regolazione della sensibilità,Morsettiera di collegamento,Grado di protezione IP 55,Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C