AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA143202 TM2K KIT MINI 45 - 30/17_55KG - 143202

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA143202 TM2K KIT MINI 45 - 30/17_55KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 55 kg

  • Lunghezza - 546 mm

  • Coppia di rotazione - 30 Nm

  • Per tapparelle / serrande -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195048872

Codice prodotto

FAA143202

Cod. produttore

143202

Produttore

FAA

Diametro esterno:

45 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

55 kg

Lunghezza:

546 mm

Coppia di rotazione:

30 Nm

Per tapparelle / serrande:

Lunghezza massima della tapparella:

2750 mm

Automazione per tapparelle manuali o già motorizzate