FAAC SPA - FAA130010 MOTORE TUBOLARE TM45 30/17 R 433MHZ - 130010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 45 mm
Controllo elettronico di funzionamento (possibilità di programmare Start/Stop) - no
Peso massimo della serranda / tapparella - 56 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 678 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8055195004694
Codice prodotto
FAA130010
Cod. produttore
130010
Produttore
FAA
Diametro esterno:
45 mm
Controllo elettronico di funzionamento (possibilità di programmare Start/Stop):
no
Peso massimo della serranda / tapparella:
56 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
678 mm
Coppia di rotazione:
30 Nm
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:
sì
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:
sì
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Per tubo a ogiva:
sì
Diametro del tubo a ogiva:
70 mm
Lunghezza massima della tapparella:
4000 mm
Backjump:
no
Rilevamento Elettronico ostacoli (ghiaccio/catenaccioli etc.):
no
Con adattatore per tubo ottagonale:
sì
Con adattatore per albero:
no