AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA110558 ATTUATORE 550 SLAVE L - 110558

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA110558 ATTUATORE 550 SLAVE L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza massima della porta - 4000 mm

  • Peso massimo del cancello - 120 kg

  • Con guida di scorrimento - no

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003659

Codice prodotto

FAA110558

Cod. produttore

110558

Produttore

FAA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza massima della porta:

4000 mm

Peso massimo del cancello:

120 kg

Con guida di scorrimento:

no

Con illuminazione:

no

Attuatore elettromeccanico 230V modello 550 L Slave. Sicurezza antischiacciamento: dispositivo elettronico di regolazione coppia motrice ed ENCODER. Finecorsa microswitch integrati per maggior frequenza di utilizzo. Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata.