AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA109897 MOTORIDUTTORE 844 R REV Z12

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA109897 MOTORIDUTTORE 844 R REV Z12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 1000 kg

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con unità di controllo motore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195003444

Codice prodotto

FAA109897

Cod. produttore

109897

Produttore

FAA

Peso massimo del cancello:

1000 kg

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

• Reversibile: quando il motore non è alimentato è possibile muovere manualmente l’anta scorrevole• Necessità di elettroserratura per garantire la tenuta in chiusura • Frizione bidisco a bagno d’olio (sicurezza antischiacciamento) • Finecorsa induttivo •Dispositivo di sblocco a leva, protetto da chiave.